ODELIC(オーデリック)
ダウンライトΦ100 非調光
メリハリのある空間をつくる制御された光
メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ
直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
93
枠
ポリカーボネート
取付必要高(mm)
75
質量(kg)
0.3
調光の可否
否
仕様
調光器不可
配光タイプ
ミディアム配光
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
40
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70477628
OD361203MLR
7.7
白熱灯器具100W
103.8
13(100V)
オフホワイト
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477637
OD361204MLR
5
白熱灯器具60W
100
9(100V)
オフホワイト
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477646
OD361229MLR
7.7
白熱灯器具100W
103.8
13(100V)
ブラック
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477655
OD361234MLR
5
白熱灯器具60W
100
9(100V)
ブラック
¥
6,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください