曜日別特売

ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光

ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)

メリハリのある空間をつくる制御された光
メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ
直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します

埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700演色指数(Ra)93ポリカーボネート取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否配光タイプミディアム配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)40仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70477664OD361239MLR7.7白熱灯器具100W103.813(100V)オフホワイト
12,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477673OD361240MLR7.7白熱灯器具100W103.813(100V)ブラック
12,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477689OD361243MLR5白熱灯器具60W1009(100V)オフホワイト
10,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477698OD361244MLR5白熱灯器具60W1009(100V)ブラック
10,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする