ODELIC(オーデリック)
ダウンライト フルカラー調光・調色
フラット形でフルカラー
リモコンひとつで非日常の演出を
LED電球フラット形のフルカラー調光・調色ランプを搭載したダウンライト
フトコロの浅い天井の空間にもかんたんにフルカラーの演出が可能です
光源色
電球色~昼光色
ランプの種類
LED
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
80
明るさ
白熱灯器具60Wクラス
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
仕様
調光器不可
定格寿命(時間)
40000
調光率(%)
5~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
タイプ
枠
エネルギー消費効率(Lm/W)
取付必要高(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70478023
OD361204RG
100
8
LED電球フラット形8W(GX53-1)
ポリカーボネート
55.8
75
0.3
14(100V)
114
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
70478039
OD361234RG
100
8
LED電球フラット形8W(GX53-1)
ポリカーボネート
54.2
75
0.3
14(100V)
114
¥
13,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70477987
OD361005RG
125
9.3
LED電球フラット形9.3W(GX53-1a)
アルミダイカスト
53
70
0.5
10(100V)
107
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
70477996
OD361006RG
125
9.3
LED電球フラット形9.3W(GX53-1a)
アルミダイカスト
47.8
70
0.5
10(100V)
107
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
70478005
OD361009RG
150
9.3
LED電球フラット形9.3W(GX53-1a)
アルミダイカスト
54
70
0.5
10(100V)
106
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
70478014
OD361010RG
150
9.3
LED電球フラット形9.3W(GX53-1a)
アルミダイカスト
49.5
70
0.5
10(100V)
106
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください