ODELIC(オーデリック)
ダウンライトΦ100 非調光
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)
100
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)
94
枠
樹脂
取付必要高(mm)
75
質量(kg)
0.3
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
114
仕様
調光器不可
定格寿命(時間)
40000
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70478267
OD361323LDR
電球色
6
2700
白熱灯器具100Wクラス
113.3
11(100V)
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478276
OD361323NDR
昼白色
6
5000
白熱灯器具100Wクラス
118.1
11(100V)
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478285
OD361323WDR
温白色
6
3500
白熱灯器具100Wクラス
114.8
11(100V)
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478294
OD361324LDR
電球色
6
2700
白熱灯器具100Wクラス
110.1
11(100V)
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478303
OD361324NDR
昼白色
6
5000
白熱灯器具100Wクラス
114.8
11(100V)
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478319
OD361324WDR
温白色
6
3500
白熱灯器具100Wクラス
111.6
11(100V)
¥
10,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478328
OD361325LDR
電球色
5
2700
白熱灯器具60Wクラス
89.4
9(100V)
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478337
OD361325NDR
昼白色
5
5000
白熱灯器具60Wクラス
93.2
9(100V)
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478346
OD361325WDR
温白色
5
3500
白熱灯器具60Wクラス
90.2
9(100V)
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478355
OD361326LDR
電球色
5
2700
白熱灯器具60Wクラス
86.8
9(100V)
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478364
OD361326NDR
昼白色
5
5000
白熱灯器具60Wクラス
90.6
9(100V)
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478373
OD361326WDR
温白色
5
3500
白熱灯器具60Wクラス
87.8
9(100V)
¥
8,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください