曜日別特売

ダウンライト□ 非調光

ダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
全24種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478599OD361342LDR□150電球色52700白熱灯器具60Wクラス86.49(100V)118
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478617OD361342WDR□150温白色53500白熱灯器具60Wクラス87.49(100V)118
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478565OD361341LDR□150電球色52700白熱灯器具60Wクラス88.89(100V)118
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478583OD361341WDR□150温白色53500白熱灯器具60Wクラス89.89(100V)118
12,300
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
70478608OD361342NDR□150昼白色55000白熱灯器具60Wクラス90.29(100V)118
12,300
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478574OD361341NDR□150昼白色55000白熱灯器具60Wクラス92.69(100V)118
12,300
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
70478538OD361338LDR□150電球色62700白熱灯器具100Wクラス109.511(100V)116
14,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478556OD361338WDR□150温白色63500白熱灯器具100Wクラス11111(100V)116
14,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478504OD361337LDR□150電球色62700白熱灯器具100Wクラス112.311(100V)117
14,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478529OD361337WDR□150温白色63500白熱灯器具100Wクラス11411(100V)116
14,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478547OD361338NDR□150昼白色65000白熱灯器具100Wクラス114.111(100V)116
14,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478513OD361337NDR□150昼白色65000白熱灯器具100Wクラス117.111(100V)116
14,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478477OD361340LDR□125電球色52700白熱灯器具60Wクラス84.89(100V)117
11,300
取扱い終了
返品不可
70478495OD361340WDR□125温白色53500白熱灯器具60Wクラス85.89(100V)117
11,300
取扱い終了
返品不可
70478443OD361339LDR□125電球色52700白熱灯器具60Wクラス88.69(100V)117
11,300
取扱い終了
返品不可
70478486OD361340NDR□125昼白色55000白熱灯器具60Wクラス88.69(100V)117
11,300
取扱い終了
返品不可
70478468OD361339WDR□125温白色53500白熱灯器具60Wクラス89.69(100V)117
11,300
取扱い終了
返品不可
70478459OD361339NDR□125昼白色55000白熱灯器具60Wクラス92.69(100V)117
11,300
取扱い終了
返品不可
70478416OD361336LDR□125電球色62700白熱灯器具100Wクラス107.611(100V)115
13,300
取扱い終了
返品不可
70478434OD361336WDR□125温白色63500白熱灯器具100Wクラス109.111(100V)115
13,300
取扱い終了
返品不可
70478425OD361336NDR□125昼白色65000白熱灯器具100Wクラス112.311(100V)115
13,300
取扱い終了
返品不可
70478389OD361335LDR□125電球色62700白熱灯器具100Wクラス112.611(100V)115
13,300
取扱い終了
返品不可
70478407OD361335WDR□125温白色63500白熱灯器具100Wクラス114.111(100V)115
13,300
取扱い終了
返品不可
70478398OD361335NDR□125昼白色65000白熱灯器具100Wクラス117.511(100V)115
13,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする