曜日別特売

ダウンライト□ 非調光・木枠

ダウンライト□ 非調光・木枠 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光・木枠 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光・木枠 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光・木枠 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光・木枠 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光・木枠 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光・木枠 - ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 非調光・木枠 - ODELIC(オーデリック)

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
全24種類を絞り込む
埋込穴(Φmm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70478714OD361332LDR□125電球色52700白熱灯器具60Wクラス84.80.59(100V)117
15,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478739OD361332WDR□125温白色53500白熱灯器具60Wクラス85.80.59(100V)117
15,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478836OD361334LDR□150電球色52700白熱灯器具60Wクラス86.40.59(100V)118
16,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478854OD361334WDR□150温白色53500白熱灯器具60Wクラス87.40.59(100V)118
16,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478687OD361331LDR□125電球色52700白熱灯器具60Wクラス88.60.59(100V)117
15,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478723OD361332NDR□125昼白色55000白熱灯器具60Wクラス88.60.59(100V)117
15,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478809OD361333LDR□150電球色52700白熱灯器具60Wクラス88.80.59(100V)118
16,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478705OD361331WDR□125温白色53500白熱灯器具60Wクラス89.60.59(100V)117
15,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478827OD361333WDR□150温白色53500白熱灯器具60Wクラス89.80.59(100V)118
16,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478845OD361334NDR□150昼白色55000白熱灯器具60Wクラス90.20.59(100V)118
16,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478696OD361331NDR□125昼白色55000白熱灯器具60Wクラス92.60.59(100V)117
15,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478818OD361333NDR□150昼白色55000白熱灯器具60Wクラス92.60.59(100V)118
16,800
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478653OD361328LDR□125電球色62700白熱灯器具100Wクラス107.60.511(100V)115
17,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478678OD361328WDR□125温白色63500白熱灯器具100Wクラス109.10.511(100V)115
17,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478775OD361330LDR□150電球色62700白熱灯器具100Wクラス109.50.511(100V)116
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478793OD361330WDR□150温白色63500白熱灯器具100Wクラス1110.511(100V)116
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478669OD361328NDR□125昼白色65000白熱灯器具100Wクラス112.30.511(100V)115
17,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478748OD361329LDR□150電球色62700白熱灯器具100Wクラス112.30.511(100V)117
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478626OD361327LDR□125電球色62700白熱灯器具100Wクラス112.60.411(100V)115
17,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478766OD361329WDR□150温白色63500白熱灯器具100Wクラス1140.511(100V)116
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478644OD361327WDR□125温白色63500白熱灯器具100Wクラス114.10.511(100V)115
17,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478784OD361330NDR□150昼白色65000白熱灯器具100Wクラス114.10.511(100V)116
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478757OD361329NDR□150昼白色65000白熱灯器具100Wクラス117.10.511(100V)116
18,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478635OD361327NDR□125昼白色65000白熱灯器具100Wクラス117.50.511(100V)115
17,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする