曜日別特売

傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色

傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます

光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94アルミダイカスト反射板樹脂(白色)カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30仕様調光器不可LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
全7種類を絞り込む
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479098OD361346BCR1006.7白熱灯器具60Wクラス59.40.511(100V)
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479089OD361345BCR1008.5白熱灯器具100Wクラス79.70.513(100V)
22,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479073OD361145BCR1006.7白熱灯器具60Wクラス80.40.511(100V)
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479159OD361146BCR1256.7白熱灯器具60Wクラス870.611(100V)
21,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479064OD361143BCR1008.5白熱灯器具100Wクラス1000.513(100V)
22,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479143OD361144BCR1258.5白熱灯器具100Wクラス105.10.613(100V)
23,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479186OD361317BCR1508.5白熱灯器具100Wクラス106.70.713(100V)
25,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする