曜日別特売

LEDダウンライト 調光・調色

LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます

仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否内容量1台
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479019OD361406BCR-0.36.761.711(100V)
17,8009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479134OD361142BCR-0.66.768.511(100V)
16,8009,198
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479003OD361405BCR-0.36.787.111(100V)
17,8009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478994OD361404BCR-0.38.571.613(100V)
20,00011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479125OD361141BCR-0.66.792.811(100V)
16,8009,198
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479116OD361138BCR-0.68.58813(100V)
19,00010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479177OD361316BCR-0.78.590.213(100V)
20,80012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70478985OD361403BCR-0.38.59913(100V)
20,00011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479107OD361137BCR-0.68.5110.313(100V)
19,00010,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479168OD361315BCR-0.78.511313(100V)
20,80012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38515176OD361405BCR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)0.36.787.111(100V)
17,8009,998
4,798
アウトレット
5,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
70479055OD361140BCR-0.56.76511(100V)
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70479046OD361139BCR-0.56.78811(100V)
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70479037OD361136BCR-0.58.583.513(100V)
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70479028OD361135BCR-0.58.5104.713(100V)
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70479055OD361140BCR45438324OD361576BCROD361140BCR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438324オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)1台
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70479046OD361139BCR45438315OD361575BCROD361139BCR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438315オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)1台
8,598
税込9,458
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70479037OD361136BCR45438306OD361574BCROD361136BCR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438306オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70479028OD361135BCR45438297OD361573BCROD361135BCR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438297オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする