曜日別特売

LEDダウンライト 3光色切替調光

LEDダウンライト 3光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 3光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 3光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 3光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 3光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 3光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 3光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 3光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)

肌を、くらしを美しく
新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで
壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです
既存のスイッチでも光色切替可能
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付
スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能
明るさをキープしたままの切り替えができます

光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
取付必要高(mm)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479344OD361170R1006.1白熱灯器具60Wクラス68.81007(100V)100
10,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479387OD361173R1256.1白熱灯器具60Wクラス78807(100V)104
12,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479335OD361169R1006.1白熱灯器具60Wクラス91.81007(100V)100
10,800
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479378OD361172R1256.1白熱灯器具60Wクラス94.4807(100V)104
12,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479326OD361164R1008.4白熱灯器具100Wクラスアルミ76.61009(100V)101
13,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479369OD361167R1258.4白熱灯器具100Wクラスアルミ86.7809(100V)104
15,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479317OD361163R1008.4白熱灯器具100Wクラスアルミ102.31009(100V)101
13,000
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479353OD361166R1258.4白熱灯器具100Wクラスアルミ104.4809(100V)104
15,000
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする