曜日別特売

LEDダウンライト 光色切替調光

LEDダウンライト 光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 光色切替調光 - ODELIC(オーデリック)

消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付
スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能
明るさをキープしたままの切り替えができます

光源色電球色⇔昼白色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700/5000演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479667OD261470R1006.1白熱灯60Wクラス68.87(100V)100
9,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479658OD261468R1008.4白熱灯100Wクラス76.69(100V)101
12,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479649OD261079R1006.1白熱灯60Wクラス91.87(100V)100
9,800
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479633OD261078R1008.4白熱灯100Wクラス102.39(100V)101
12,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479728OD361319R1508.4白熱灯100Wクラスアルミ92.69(100V)106
15,800
取扱い終了
返品不可
70479719OD361318R1508.4白熱灯100Wクラスアルミ106.49(100V)106
15,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする