ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライトΦ125 光色切替調光
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付
スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能
明るさをキープしたままの切り替えができます
リニューアルに最適
埋込穴(Φmm)
125
光源色
電球色⇔昼白色
ランプの種類
高演色LED
色温度(K)
2700/5000
演色指数(Ra)
94
枠
アルミ
カバー
樹脂(乳白)
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
0.4
調光方式
位相制御
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
104
定格寿命(時間)
50000
LED
LED一体型
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479676
OD261076R
-
8.4
白熱灯100Wクラス
104.4
9(100V)
¥
14,000
¥
7,698
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479685
OD261077R
-
6.1
白熱灯60Wクラス
94.4
7(100V)
¥
11,800
¥
6,698
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月6日
70479694
OD261469R
-
8.4
白熱灯100Wクラス
86.7
9(100V)
¥
14,000
¥
7,698
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479703
OD261471R
-
6.1
白熱灯60Wクラス
78
7(100V)
¥
11,800
¥
6,698
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70356600
OD261076R【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
8.4
白熱灯100Wクラス
104.4
9(100V)
¥
14,000
¥
7,698
¥
6,698
アウトレット
¥
7,368
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください