曜日別特売

LEDダウンライトフルカラー調光・調色

LEDダウンライトフルカラー調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトフルカラー調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトフルカラー調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトフルカラー調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作
新しい光の体験をお楽しみいただけます
色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます

仕様調光器不可タイプLED電球一般形9.5W(E26)消費電力(W)9.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色皮相電力(VA)10(100V)色(本体)オフホワイト明るさ白熱灯60Wクラス演色指数(Ra)80調光率(%)5~100アルミダイカスト調光の可否配光タイプ配光取付必要高(mm)150取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(オフホワイト)再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
配光角度(°)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70479843OD361147RG0.847.2499119125
24,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479859OD361148RG0.739.1372120100
22,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする