ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト LC調光
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン
やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト
高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光源色
消費電力(W)
タイプ
色温度(K)
明るさ
色
カバー
反射板
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
取付必要高(mm)
質量(kg)
LED寿命(時間)
皮相電力(VA)
調光方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70479904
OD361487R
100
電球色
14.5
-
2700
FHT32Wクラス
-
樹脂(乳白)
-
60
-
100
0.9
-
15(100V)
位相制御
¥
17,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479956
OD361492R
100
電球色
11.4
-
2700
FHT24Wクラス
-
樹脂(乳白)
-
60.5
-
100
0.9
-
12(100V)
位相制御
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479947
OD361491R
100
昼白色
11.4
-
5000
FHT24Wクラス
-
樹脂(乳白)
-
66.6
-
100
0.9
-
12(100V)
位相制御
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479895
OD361486R
100
昼白色
14.5
-
5000
FHT32Wクラス
-
樹脂(乳白)
-
68.2
-
100
0.9
-
15(100V)
位相制御
¥
17,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480105
OD361303R
125
電球色
17.8
-
2700
FHT42Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
88.7
-
96
1.2
-
18(100V)
位相制御
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479938
OD361490R
100
電球色
11.4
-
2700
FHT24Wクラス
-
樹脂(乳白)
-
90.3
-
100
0.9
-
12(100V)
位相制御
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479886
OD361485R
100
電球色
14.5
-
2700
FHT32Wクラス
-
樹脂(乳白)
-
91
-
100
0.9
-
15(100V)
位相制御
¥
17,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479974
OD261050R
125
電球色
11.4
-
2700
FHT24Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
92.9
-
90
0.6
-
12(100V)
位相制御
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480157
OD261150R
150
電球色
11.4
-
2700
FHT24Wクラス
-
アクリル(乳白)
樹脂(白色)
95.6
-
90
0.7
-
12(100V)
位相制御
¥
15,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480096
OD361302R
125
昼白色
17.8
-
5000
FHT42Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
96
-
96
1.2
-
18(100V)
位相制御
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480044
OD261881R
125
電球色
14.5
-
2700
FHT32Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
97.2
-
90
0.6
-
15(100V)
位相制御
¥
15,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479929
OD361489R
100
温白色
11.4
-
3500
FHT24Wクラス
-
樹脂(乳白)
-
97.3
-
100
0.9
-
12(100V)
位相制御
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480193
OD261885R
150
電球色
14.5
-
2700
FHT32Wクラス
-
アクリル(乳白)
樹脂(白色)
99.3
-
90
0.7
-
15(100V)
位相制御
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479877
OD361484R
100
温白色
14.5
-
3500
FHT32Wクラス
-
樹脂(乳白)
-
100
-
100
0.9
-
15(100V)
位相制御
¥
17,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479913
OD361488R
100
昼白色
11.4
-
5000
FHT24Wクラス
-
樹脂(乳白)
-
100.8
-
100
0.9
-
12(100V)
位相制御
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479965
OD261049R
125
昼白色
11.4
-
5000
FHT24Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
101.7
-
90
0.6
-
12(100V)
位相制御
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479868
OD361483R
100
昼白色
14.5
-
5000
FHT32Wクラス
-
樹脂(乳白)
-
102.7
-
100
0.9
-
15(100V)
位相制御
¥
17,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480087
OD361301R
125
電球色
17.8
-
2700
FHT42Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
102.8
-
96
1.2
-
18(100V)
位相制御
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480148
OD261149R
150
昼白色
11.4
-
5000
FHT24Wクラス
-
アクリル(乳白)
樹脂(白色)
103.5
-
90
0.7
-
12(100V)
位相制御
¥
15,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480035
OD261880R
125
昼白色
14.5
-
5000
FHT32Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
105.5
-
90
0.6
-
15(100V)
位相制御
¥
15,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480078
OD361300R
125
温白色
17.8
-
3500
FHT42Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
107.3
-
96
1.2
-
18(100V)
位相制御
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480184
OD261884R
150
昼白色
14.5
-
5000
FHT32Wクラス
-
アクリル(乳白)
樹脂(白色)
108.2
-
90
0.7
-
15(100V)
位相制御
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480008
OD261367R
125
電球色
11.4
-
2700
FHT24Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
108.7
-
90
0.6
-
12(100V)
位相制御
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480139
OD261148R
150
電球色
11.4
-
2700
FHT24Wクラス
-
アクリル(乳白)
樹脂(白色)
109.6
-
90
0.7
-
12(100V)
位相制御
¥
15,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480069
OD361299R
125
昼白色
17.8
-
5000
FHT42Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
111.2
-
96
1.2
-
18(100V)
位相制御
¥
20,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
70480026
OD261879R
125
電球色
14.5
-
2700
FHT32Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
113.1
-
90
0.6
-
15(100V)
位相制御
¥
15,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479983
OD261353R
125
温白色
11.4
-
3500
FHT24Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
113.1
-
90
0.6
-
12(100V)
位相制御
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480114
OD261138R
150
温白色
11.4
-
3500
FHT24Wクラス
-
アクリル(乳白)
樹脂(白色)
114
-
90
0.7
-
12(100V)
位相制御
¥
15,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480175
OD261883R
150
電球色
14.5
-
2700
FHT32Wクラス
-
アクリル(乳白)
樹脂(白色)
114.4
-
90
0.7
-
15(100V)
位相制御
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480053
OD261898R
125
温白色
14.5
-
3500
FHT32Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
117.2
-
90
0.6
-
15(100V)
位相制御
¥
15,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70479999
OD261366R
125
昼白色
11.4
-
5000
FHT24Wクラス
-
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
118.4
-
90
0.6
-
12(100V)
位相制御
¥
14,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480209
OD261899R
150
温白色
14.5
-
3500
FHT32Wクラス
-
アクリル(乳白)
樹脂(白色)
118.6
-
90
0.7
-
15(100V)
位相制御
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480123
OD261147R
150
昼白色
11.4
-
5000
FHT24Wクラス
-
アクリル(乳白)
樹脂(白色)
119.2
-
90
0.7
-
12(100V)
位相制御
¥
15,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480166
OD261882R
150
昼白色
14.5
-
5000
FHT32Wクラス
-
アクリル(乳白)
樹脂(白色)
124.1
-
90
0.7
-
15(100V)
位相制御
¥
16,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480017
OD261878R
125
昼白色
14.5
LED一体型
5000
FHT32Wクラス
オフホワイト
樹脂(乳白)
樹脂(白色)
122.7
1780
90
0.6
40000
15(100V)
100-1%・位相制御
¥
12,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください