曜日別特売

LEDベースダウンライトΦ75 LC調光

LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)8.3構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)13(100V)配光角度(°)95明るさ白熱灯器具100Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480218OD361047R5000昼白色88.6オフホワイト736
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480227OD361048R3500温白色84.4オフホワイト701
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480236OD361049R2700電球色81.5オフホワイト677
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480245OD361050R5000昼白色63.4ブラック527
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480254OD361051R3500温白色60.3ブラック501
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480263OD361052R2700電球色58.4ブラック485
10,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする