曜日別特売

LEDベースダウンライトΦ75 非調光

LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光 - ODELIC(オーデリック)
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)7.2構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)14(100V)配光角度(°)95明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480279OD361041R5000昼白色102.2オフホワイト736
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480288OD361042R3500温白色97.3オフホワイト701
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480297OD361043R2700電球色94オフホワイト677
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480306OD361044R5000昼白色73.1ブラック527
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480315OD361045R3500温白色69.5ブラック501
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480324OD361046R2700電球色67.3ブラック485
9,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする