ODELIC(オーデリック)
LEDベースダウンライトΦ100 LC調光
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
8.3
構造
高気密SB
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
13(100V)
配光角度(°)
100
明るさ
白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
枠
鋼
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※調光器別売
全6種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
5000
光源色
昼白色
温白色
電球色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
調光方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70480333
OD261906R
5000
昼白色
102.7
位相制御
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480349
OD261907R
3500
温白色
97.7
位相制御
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480358
OD261908R
2700
電球色
94.5
位相制御
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480367
OD261909R
5000
昼白色
75.1
位相制御
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480385
OD261911R
2700
電球色
69
位相制御
¥
7,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480376
OD261910R
3500
温白色
71.5
100-1%・位相制御
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください