曜日別特売

LEDベースダウンライトΦ100 非調光

LEDベースダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光 - ODELIC(オーデリック)
埋込穴(Φmm)100消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100Wクラスカバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.3皮相電力(VA)14(100V)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)100定格寿命(時間)50000LEDLED一体型色(本体)ブラック再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480455OD261889R昼白色500086.6
5,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
70480464OD261890R温白色350082.5
5,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
70480473OD261891R電球色270079.5
5,900
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする