曜日別特売

LEDベースダウンライトΦ75 LC調光

LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 LC調光 - ODELIC(オーデリック)
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)5.8構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)94明るさ白熱灯器具60Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100アルミ調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
色(本体)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480717OD361059R5000昼白色84.1オフホワイト488
7,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480726OD361060R3500温白色80オフホワイト464
7,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480735OD361061R2700電球色77.4オフホワイト449
7,800
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
70480744OD361062R5000昼白色60.1ブラック349
7,800
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
70480753OD361063R3500温白色57.4ブラック333
7,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480769OD361064R2700電球色55.5ブラック322
7,800
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする