LEDベースダウンライト LC調光

LEDベースダウンライト LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト LC調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト LC調光 - ODELIC(オーデリック)

リニューアルに最適

カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
全18種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
幅(Φmm)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70480997OD261246R0.35.82700148電球色
6,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481128OD261760R0.45.82700170電球色
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480988OD261245R0.35.85000148昼白色
6,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481119OD261759R0.45.85000170昼白色
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481015OD261720R0.35.82700148電球色
6,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481103OD261758R0.45.82700170電球色
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481024OD261904R0.35.83500148温白色
6,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481006OD261719R0.35.85000148昼白色
6,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481094OD261757R0.45.85000170昼白色
8,600
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480498OD261244R0.38.32700148電球色
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480629OD261756R0.48.32700170電球色
10,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480489OD261243R0.38.35000148昼白色
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480613OD261755R0.48.35000170昼白色
10,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480516OD261718R0.38.32700148電球色
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480604OD261754R0.48.32700170電球色
10,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480525OD261903R0.38.33500148温白色
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480507OD261717R0.38.35000148昼白色
9,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480595OD261753R0.48.35000170昼白色
10,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする