曜日別特売

LEDベースダウンライト 非調光

LEDベースダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)

リニューアルに最適

ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型内容量1台
注意
※調光器不可
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
埋込穴(Φmm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70481085OD261448R-125電球色4.52700白熱灯器具60Wクラス88.60.39(100V)103
5,8003,798
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481207OD261776R-150電球色4.52700白熱灯器具60Wクラス940.49(100V)107
7,6004,698
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481076OD261447R-125昼白色4.55000白熱灯器具60Wクラス96.40.39(100V)103
5,8003,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481198OD261775R-150昼白色4.55000白熱灯器具60Wクラス102.20.49(100V)107
7,6004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481189OD261774R-150電球色4.52700白熱灯器具60Wクラス116.60.49(100V)107
7,6004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481173OD261773R-150昼白色4.55000白熱灯器具60Wクラス127.30.49(100V)107
7,6004,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70480586OD261446R-125電球色7.22700白熱灯器具100Wクラス83.40.314(100V)103
8,0004,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480708OD261772R-150電球色7.22700白熱灯器具100Wクラス88.60.414(100V)107
9,8006,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480577OD261445R-125昼白色7.25000白熱灯器具100Wクラス91.20.314(100V)103
8,0004,898
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480699OD261771R-150昼白色7.25000白熱灯器具100Wクラス970.414(100V)107
9,8006,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480683OD261770R-150電球色7.22700白熱灯器具100Wクラス111.60.414(100V)107
9,8006,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70480674OD261769R-150昼白色7.25000白熱灯器具100Wクラス121.80.414(100V)107
9,8006,898
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
11196319OD261769R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)150昼白色7.25000白熱灯器具100Wクラス121.80.414(100V)107
9,8006,598
5,298
アウトレット
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする