曜日別特売

LEDベースダウンライト 人感センサー付

LEDベースダウンライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
センサー連動可能

用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型内容量1台
注意
※調光器不可
※必ず壁スイッチと併用してご使用ください
※屋内用人感センサーON-OFF型ダウンライト(白熱灯基部100Wクラス・60Wクラス)のセンサー付き器具同士の連動は、明暗設定では使用できません
※6hタイマー設定にし、他のセンサーはすべてオン/オフ設定にしてください
※オン/オフ設定の場合は、すべてのセンサーをオン/オフ設定にしてください
※極性を間違えるとセンサーが破損します
全29種類を絞り込む
埋込穴(Φmm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
埋込穴(Φmm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
取付必要高(mm)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70481286OD261744R-100電球色6.62700白熱灯器具60Wクラス53.6830.417(100V)
18,80012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481329OD261945R-100温白色6.63500白熱灯器具60Wクラス56.9830.417(100V)
18,80012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481426OD261752R-125電球色6.62700白熱灯器具60Wクラス61850.517(100V)
20,80013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481277OD261743R-100昼白色6.65000白熱灯器具60Wクラス62.5830.417(100V)
18,80011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481505OD261965R-150電球色6.62700白熱灯器具60Wクラス67.2850.517(100V)
22,60014,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
70481417OD261751R-125昼白色6.65000白熱灯器具60Wクラス71850.517(100V)
20,80013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481268OD261742R-100電球色6.62700白熱灯器具60Wクラス73.9830.417(100V)
18,80012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481313OD261944R-100温白色6.63500白熱灯器具60Wクラス78.3830.417(100V)
18,80012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481496OD261964R-150昼白色6.65000白熱灯器具60Wクラス78.6850.517(100V)
22,60014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481408OD261750R-125電球色6.62700白熱灯器具60Wクラス78.7850.517(100V)
20,80013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481487OD261963R-150電球色6.62700白熱灯器具60Wクラス81.3850.517(100V)
22,60014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481304OD261943R-100温白色9.23500白熱灯器具100Wクラス58.4830.420(100V)
21,00013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481347OD261280R-125温白色6.63500白熱灯器具60Wクラス83.7850.517(100V)
20,80013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481259OD261741R-100昼白色6.65000白熱灯器具60Wクラス86830.417(100V)
18,80012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481383OD261748R-125電球色9.22700白熱灯器具100Wクラス63.5850.520(100V)
23,00015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481234OD261739R-100昼白色9.25000白熱灯器具100Wクラス64830.420(100V)
21,00013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481399OD261749R-125昼白色6.65000白熱灯器具60Wクラス91.6850.517(100V)
20,80014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481478OD261962R-150昼白色6.65000白熱灯器具60Wクラス95.3850.517(100V)
22,60014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481469OD261961R-150電球色9.22700白熱灯器具100Wクラス70.7850.520(100V)
24,80015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481374OD261747R-125昼白色9.25000白熱灯器具100Wクラス73.5850.520(100V)
23,00015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481225OD261738R-100電球色9.22700白熱灯器具100Wクラス76.1830.420(100V)
21,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481295OD261942R-100温白色9.23500白熱灯器具100Wクラス80.7830.420(100V)
21,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481365OD261746R-125電球色9.22700白熱灯器具100Wクラス81.9850.520(100V)
23,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481453OD261960R-150昼白色9.25000白熱灯器具100Wクラス83.6850.520(100V)
24,80015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481444OD261959R-150電球色9.22700白熱灯器具100Wクラス84.7850.520(100V)
24,80015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481338OD261249R-125温白色9.23500白熱灯器具100Wクラス86.8850.520(100V)
23,00015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481356OD261745R-125昼白色9.25000白熱灯器具100Wクラス94.8850.520(100V)
23,00014,980
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481435OD261958R-150昼白色9.25000白熱灯器具100Wクラス99.1850.520(100V)
24,80016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13097388OD261738R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)100電球色9.22700白熱灯器具100Wクラス76.1830.420(100V)
21,00014,980
11,980
アウトレット
13,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする