曜日別特売

傾斜天井用LEDダウンライト

傾斜天井用LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)

開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト
高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます

消費電力(W)11.4ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94明るさFHT24Wクラスアルミダイカストカバー樹脂(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)90皮相電力(VA)12(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)10~32定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
全6種類を絞り込む
埋込穴(Φmm)
光源色
色温度(K)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70481514OD361247R125昼白色5000106.10.6
16,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481523OD361248R125温白色3500101.70.6
16,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481539OD361249R125電球色270098.20.6
16,000
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481548OD361252R150昼白色5000107.80.7
17,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481557OD361253R150温白色3500102.60.7
17,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481566OD361254R150電球色270099.10.7
17,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする