ODELIC(オーデリック)
傾斜天井用LEDダウンライト LC調光
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト
メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
カバー
アクリル(乳白)
反射板
樹脂(白色)
取付必要高(mm)
80
調光方式
位相制御
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
傾斜天井配光角度(°)
10~32
LED
LED一体型
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器別売
全28種類を絞り込む
埋込穴(Φmm)
100
125
150
光源色
昼白色
温白色
電球色
消費電力(W)
5.8
8.3
色温度(K)
2700
3500
5000
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70481645
OD261300R
100
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
56.8
0.5
10(100V)
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481889
OD261292R
125
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
58.6
0.6
10(100V)
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481688
OD261933R
100
温白色
5.8
3500
白熱灯器具60Wクラス
58.7
0.5
10(100V)
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482047
OD261877R
150
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
61
0.7
10(100V)
¥
12,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481636
OD261299R
100
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
61.8
0.5
10(100V)
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481873
OD261291R
125
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
63.7
0.6
10(100V)
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482038
OD261876R
150
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
66.7
0.7
10(100V)
¥
12,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481627
OD261298R
100
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
75.3
0.5
10(100V)
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481864
OD261290R
125
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
77.7
0.6
10(100V)
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481663
OD261931R
100
温白色
5.8
3500
白熱灯器具60Wクラス
78.1
0.5
10(100V)
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482029
OD261875R
150
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
79.4
0.7
10(100V)
¥
12,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481618
OD261297R
100
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
81.8
0.5
10(100V)
¥
9,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481855
OD261289R
125
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
84.6
0.6
10(100V)
¥
11,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481609
OD261296R
100
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
59.5
0.5
13(100V)
¥
12,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482013
OD261874R
150
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
86.8
0.7
10(100V)
¥
12,800
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481679
OD261932R
100
温白色
8.3
3500
白熱灯器具100Wクラス
61.6
0.5
13(100V)
¥
12,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481846
OD261288R
125
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
62.1
0.6
13(100V)
¥
13,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481593
OD261295R
100
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
64.8
0.5
13(100V)
¥
12,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482004
OD261873R
150
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
65.6
0.7
13(100V)
¥
15,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481837
OD261287R
125
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
67.5
0.6
13(100V)
¥
13,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481995
OD261872R
150
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
71.4
0.7
13(100V)
¥
15,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481584
OD261294R
100
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
78.6
0.5
13(100V)
¥
12,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481654
OD261930R
100
温白色
8.3
3500
白熱灯器具100Wクラス
81.3
0.5
13(100V)
¥
12,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481828
OD261286R
125
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
82.8
0.6
13(100V)
¥
13,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481575
OD261293R
100
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
84.4
0.5
13(100V)
¥
12,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481986
OD261871R
150
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
86.1
0.7
13(100V)
¥
15,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481819
OD261285R
125
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
90.1
0.6
13(100V)
¥
13,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481977
OD261870R
150
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
93.7
0.7
13(100V)
¥
15,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください