曜日別特売

傾斜天井用LEDダウンライト 非調光

傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 非調光 - ODELIC(オーデリック)

傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト
メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です

カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
全20種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格寿命(時間)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70481803OD261929R0.54.5400002700電球色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481968OD261941R0.64.5400002700電球色
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481785OD261927R0.54.5400002700昼白色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481794OD261928R0.54.5400005000温白色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481959OD261940R0.64.5400005000昼白色
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481767OD261925R0.54.5400002700温白色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481943OD261939R0.64.5400002700電球色
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481776OD261926R0.54.5400005000電球色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481758OD261924R0.54.5400005000昼白色
8,800
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481934OD261938R0.64.5400005000昼白色
10,300
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481749OD261923R0.57.2500002700電球色
11,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481733OD261922R0.57.2500003500温白色
11,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481925OD261937R0.67.2500002700電球色
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481724OD261921R0.57.2500005000昼白色
11,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481916OD261936R0.67.2500005000昼白色
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481715OD261920R0.57.2500002700電球色
11,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481706OD261919R0.57.2500003500温白色
11,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481907OD261935R0.67.2500002700電球色
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481697OD261918R0.57.2500005000昼白色
11,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
70481898OD261934R0.57.2500005000昼白色
12,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする