曜日別特売

LEDベースダウンライト

LEDベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

高天井に取り付けても直下を明るく
食卓の上を明るくメリハリのある空間に
同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です

構造高気密SBレンズ材樹脂(透明)ランプの種類LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否配光タイプミディアム配光取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
全28種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
28種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格寿命(時間)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70482169OD361426NC0.711.4400002700電球色
18,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482205OD361430NC0.711.4400002700電球色
17,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482144OD361425NC0.711.4400002700電球色
18,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482187OD361429NC0.711.4400002700電球色
17,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482153OD361426LC0.711.4400005000昼白色
18,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482196OD361430LC0.711.4400005000昼白色
17,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482135OD361425LC0.711.4400005000昼白色
18,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482178OD361429LC0.711.4400005000昼白色
17,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482083OD361424NC0.614.5400002700電球色
17,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482126OD361428NC0.614.5400002700電球色
16,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482065OD361423NC0.614.5400002700電球色
17,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482108OD361427NC0.614.5400002700電球色
16,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482074OD361424LC0.614.5400005000昼白色
17,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482056OD361423LC0.614.5400005000昼白色
17,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482117OD361428LC0.614.5400005000昼白色
16,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482099OD361427LC0.614.5400005000昼白色
16,200
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482327OD3612960.35.3500002700電球色
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
70482318OD3612950.35.3500003500温白色
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
70482293OD3612930.35.3500002700電球色
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
70482284OD3612920.35.3500003500温白色
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
70482275OD3612910.35.3500005000昼白色
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
70482266OD3612900.38500002700電球色
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70482223OD3612860.38500003500温白色
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70482214OD3612850.38500005000昼白色
12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
70482309OD3612940.35.3500005000昼白色
10,300
取扱い終了
返品不可
70482257OD3612890.38500003500温白色
12,500
取扱い終了
返品不可
70482239OD3612870.38500002700電球色
12,500
取扱い終了
返品不可
70482248OD3612880.38500005000昼白色
12,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70482327OD36129600699426OD361296ROD361296 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699426高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光ODELIC(オーデリック)1台
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70482318OD36129500699417OD361295ROD361295 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699417高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光ODELIC(オーデリック)1台
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70482293OD36129300699399OD361293ROD361293 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699399高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光ODELIC(オーデリック)1台
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70482284OD36129200699530OD361292ROD361292 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699530高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光ODELIC(オーデリック)1台
5,698
欠品中
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70482275OD36129100699390OD361291ROD361291 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699390高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光ODELIC(オーデリック)1台
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70482266OD36129000699381OD361290ROD361290 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699381高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光ODELIC(オーデリック)1台
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70482223OD36128600699338OD361286ROD361286 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699338高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光ODELIC(オーデリック)1台
6,798
税込7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70482214OD36128500699329OD361285ROD361285 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック) 00699329高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光ODELIC(オーデリック)1台
6,798
税込7,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする