ODELIC(オーデリック)
超浅型LEDベースダウンライトΦ100
本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.3
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
50000
ランプの種類
高演色LED
LED
LED一体型
色(本体)
オフホワイト
配光角度(°)
100
調光方式
位相制御
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
1~100
枠
鋼
調光の可否
可
傾斜天井取付角度(°)
55
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
65
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70482336
OD361257R
8.3
5000
昼白色
102.7
13(100V)
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482345
OD361258R
8.3
3500
温白色
97.7
13(100V)
¥
10,700
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482354
OD361259R
8.3
2700
電球色
94.5
13(100V)
¥
10,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482363
OD361260R
5.8
5000
昼白色
95
10(100V)
¥
8,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482379
OD361261R
5.8
3500
温白色
90.5
10(100V)
¥
8,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482388
OD361262R
5.8
2700
電球色
87.4
10(100V)
¥
8,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください