ODELIC(オーデリック)
LEDベースダウンライト□ LC調光
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
枠
アルミダイカスト
カバー
アクリル(乳白)
反射板
樹脂(白色)
取付必要高(mm)
80
調光方式
位相制御
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
定格寿命(時間)
50000
LED
LED一体型
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70482564
OD261200R
□100
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
76.8
0.4
10(100V)
98
¥
9,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482555
OD261199R
□100
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
83.6
0.4
10(100V)
98
¥
9,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482887
OD261696R
□150
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
88.6
0.5
10(100V)
102
¥
12,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482546
OD261198R
□100
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
94.6
0.4
10(100V)
98
¥
9,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482878
OD261695R
□150
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
96.5
0.5
10(100V)
102
¥
12,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482869
OD261694R
□150
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
100
0.5
10(100V)
102
¥
12,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482537
OD261197R
□100
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
102.9
0.4
10(100V)
98
¥
9,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482853
OD261693R
□150
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
108.7
0.5
10(100V)
102
¥
12,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482528
OD261196R
□100
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
82.8
0.4
13(100V)
98
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482519
OD261195R
□100
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
90.1
0.4
13(100V)
98
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482844
OD261692R
□150
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
96
0.5
13(100V)
102
¥
14,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482835
OD261691R
□150
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
104.4
0.5
13(100V)
102
¥
14,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482503
OD261194R
□100
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
101.5
0.4
13(100V)
98
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482826
OD261690R
□150
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
106.7
0.5
13(100V)
102
¥
14,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482494
OD261193R
□100
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
110.3
0.4
13(100V)
98
¥
11,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482817
OD261689R
□150
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
116
0.5
13(100V)
102
¥
14,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482729
OD261192R
□125
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
83.6
0.4
10(100V)
97
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
70482713
OD261191R
□125
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
90.8
0.4
10(100V)
97
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
70482704
OD261190R
□125
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
98.1
0.4
10(100V)
97
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
70482695
OD261189R
□125
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
106.7
0.4
10(100V)
97
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
70482686
OD261188R
□125
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
90.1
0.4
13(100V)
97
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
70482677
OD261187R
□125
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
97.9
0.4
13(100V)
97
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
70482668
OD261186R
□125
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
105.6
0.4
13(100V)
97
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
70482659
OD261185R
□125
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
114.9
0.4
13(100V)
97
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください