曜日別特売

LEDベースダウンライト□ 非調光

LEDベースダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光 - ODELIC(オーデリック)

肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバーアクリル(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
質量(kg)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70482607OD361178R□100電球色7.22700白熱灯器具100Wクラス95.50.414(100V)98
9,500
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482643OD361190R□100電球色4.52700白熱灯器具60Wクラス99.10.49(100V)98
7,300
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482598OD361177R□100昼白色7.25000白熱灯器具100Wクラス103.80.414(100V)98
9,500
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482634OD361189R□100昼白色4.55000白熱灯器具60Wクラス107.70.49(100V)98
7,300
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482923OD361186R□150電球色7.22700白熱灯器具100Wクラス110.60.514(100V)102
12,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482966OD361198R□150電球色4.52700白熱灯器具60Wクラス114.20.59(100V)102
10,300
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482589OD361176R□100電球色7.22700白熱灯器具100Wクラス1170.414(100V)98
9,500
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482914OD361185R□150昼白色7.25000白熱灯器具100Wクラス120.40.514(100V)102
12,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482625OD361188R□100電球色4.52700白熱灯器具60Wクラス1220.49(100V)98
7,300
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482905OD361184R□150電球色7.22700白熱灯器具100Wクラス1230.514(100V)102
12,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482957OD361197R□150昼白色4.55000白熱灯器具60Wクラス124.40.59(100V)102
10,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482573OD361175R□100昼白色7.25000白熱灯器具100Wクラス127.20.414(100V)98
9,500
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482948OD361196R□150電球色4.52700白熱灯器具60Wクラス128.80.59(100V)102
10,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482616OD361187R□100昼白色4.55000白熱灯器具60Wクラス132.60.49(100V)98
7,300
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482896OD361183R□150昼白色7.25000白熱灯器具100Wクラス133.70.514(100V)102
12,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482939OD361195R□150昼白色4.55000白熱灯器具60Wクラス140.20.59(100V)102
10,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
70482765OD361182R□125電球色7.22700白熱灯器具100Wクラス103.80.414(100V)97
11,500
取扱い終了
返品不可
70482808OD361194R□125電球色4.52700白熱灯器具60Wクラス107.70.49(100V)97
9,300
取扱い終了
返品不可
70482756OD361181R□125昼白色7.25000白熱灯器具100Wクラス112.90.414(100V)97
11,500
取扱い終了
返品不可
70482799OD361193R□125昼白色4.55000白熱灯器具60Wクラス117.10.49(100V)97
9,300
取扱い終了
返品不可
70482747OD361180R□125電球色7.22700白熱灯器具100Wクラス121.80.414(100V)97
11,500
取扱い終了
返品不可
70482783OD361192R□125電球色4.52700白熱灯器具60Wクラス126.40.49(100V)97
9,300
取扱い終了
返品不可
70482738OD361179R□125昼白色7.25000白熱灯器具100Wクラス132.50.414(100V)97
11,500
取扱い終了
返品不可
70482774OD361191R□125昼白色4.55000白熱灯器具60Wクラス137.50.49(100V)97
9,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする