ODELIC(オーデリック)
木枠LEDベースダウンライトΦ100 LC調光
埋込穴(Φmm)
100
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
カバー
樹脂(乳白)
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
0.3
調光方式
位相制御
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
定格寿命(時間)
50000
LED
LED一体型
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器別売
全8種類を絞り込む
光源色
昼白色
電球色
消費電力(W)
5.8
8.3
色温度(K)
2700
5000
明るさ
白熱灯器具60Wクラス
白熱灯器具100Wクラス
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
枠
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70483456
OD261665R
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
アルミ/白木
102.7
13(100V)
100
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483465
OD261666R
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
アルミ/白木
94.5
13(100V)
100
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483474
OD261667R
昼白色
8.3
5000
白熱灯器具100Wクラス
アルミ/木(民芸塗)
75.1
13(100V)
96
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483483
OD261668R
電球色
8.3
2700
白熱灯器具100Wクラス
アルミ/木(民芸塗)
69
13(100V)
96
¥
13,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483499
OD261669R
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
アルミ/白木
95
10(100V)
100
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483508
OD261670R
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
アルミ/白木
87.4
10(100V)
100
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483517
OD261671R
昼白色
5.8
5000
白熱灯器具60Wクラス
アルミ/木(民芸塗)
71.7
10(100V)
97
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483526
OD261672R
電球色
5.8
2700
白熱灯器具60Wクラス
アルミ/木(民芸塗)
66
10(100V)
97
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください