曜日別特売

角型木枠LEDダウンライト□100

角型木枠LEDダウンライト□100 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□100 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□100 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□100 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□100 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□100 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□100 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□100 - ODELIC(オーデリック)
埋込穴(Φmm)□100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)98定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
全8種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70483693OD261117R昼白色8.35000白熱灯器具100Wクラスアルミダイカスト/白木110.313(100V)
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483709OD261118R電球色8.32700白熱灯器具100Wクラスアルミダイカスト/白木101.513(100V)
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483718OD261119R昼白色5.85000白熱灯器具60Wクラスアルミダイカスト/白木102.910(100V)
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483727OD261120R電球色5.82700白熱灯器具60Wクラスアルミダイカスト/白木94.610(100V)
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483736OD261697R昼白色8.35000白熱灯器具100Wクラスアルミダイカスト/白木90.113(100V)
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483745OD261698R電球色8.32700白熱灯器具100Wクラスアルミダイカスト/白木82.813(100V)
14,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483754OD261699R昼白色5.85000白熱灯器具60Wクラスアルミダイカスト/木(民芸塗)83.610(100V)
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
70483763OD261700R電球色5.82700白熱灯器具60Wクラスアルミダイカスト/木(民芸塗)76.810(100V)
12,600
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする