曜日別特売

角型木枠LEDダウンライト□150

角型木枠LEDダウンライト□150 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150 - ODELIC(オーデリック)角型木枠LEDダウンライト□150 - ODELIC(オーデリック)
埋込穴(Φmm)□150ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)80質量(kg)0.6調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)102定格寿命(時間)50000LEDLED一体型グリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
全8種類を絞り込む
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70484016OD261705R昼白色8.35000白熱灯器具100Wクラスアルミダイカスト/白木11613(100V)
17,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484025OD261706R電球色8.32700白熱灯器具100Wクラスアルミダイカスト/白木106.713(100V)
17,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484034OD261707R昼白色8.35000白熱灯器具100Wクラスアルミダイカスト/木(民芸塗)104.413(100V)
17,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484043OD261708R電球色8.32700白熱灯器具100Wクラスアルミダイカスト/木(民芸塗)9613(100V)
17,800
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484059OD261709R昼白色5.85000白熱灯器具60Wクラスアルミダイカスト/白木108.710(100V)
15,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484068OD261710R電球色5.82700白熱灯器具60Wクラスアルミダイカスト/白木10010(100V)
15,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484077OD261711R昼白色5.85000白熱灯器具60Wクラスアルミダイカスト/木(民芸塗)96.510(100V)
15,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484086OD261712R電球色5.82700白熱灯器具60Wクラスアルミダイカスト/木(民芸塗)88.610(100V)
15,600
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする