曜日別特売

グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色

グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです

埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94アルミカバー樹脂(乳白)反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※調光器不可
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70484174OD361443BCR8.5白熱灯器具100Wクラス103.413(100V)53
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484183OD361444BCR8.5白熱灯器具100Wクラス103.413(100V)53
22,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484199OD361445BCR6.7白熱灯器具60Wクラス9111(100V)54
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484208OD361446BCR6.7白熱灯器具60Wクラス9111(100V)54
19,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする