曜日別特売

グレアレスダウンライトΦ100

グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 - ODELIC(オーデリック)

やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです

埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700演色指数(Ra)94アルミ反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付必要高(mm)80質量(kg)0.3調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
カバー
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70484217OD361451R7.2白熱灯器具100Wクラス樹脂(乳白)99.414(100V)52
11,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484226OD361452R7.2白熱灯器具100Wクラス樹脂(乳白)99.414(100V)52
11,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484235OD361453R4.5白熱灯器具60Wクラス樹脂(乳白)103.59(100V)54
8,800
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484244OD361454R4.5白熱灯器具60Wクラスアクリル(透明ケシ)103.59(100V)54
8,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする