曜日別特売

LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色

LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

光源が奥に位置したハイコーンタイプ
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)67定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※調光器不可※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70484296OD361447BCR8.5白熱灯器具60Wクラス90.213(100V)
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484305OD361448BCR8.5白熱灯器具60Wクラス48.213(100V)
18,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484314OD361449BCR6.7白熱灯器具40Wクラス78.811(100V)
15,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484323OD361450BCR6.7白熱灯器具40Wクラス42.311(100V)
15,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする