ODELIC(オーデリック)
LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色
光源が奥に位置したハイコーンタイプ
まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)
100
光源色
電球色
ランプの種類
高演色LED
色温度(K)
2700~6500
演色指数(Ra)
94
枠
鋼
カバー
樹脂(乳白)
取付必要高(mm)
80
質量(kg)
0.3
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
構造
高気密SB
取付可能天井厚(mm)
5~25
傾斜天井取付角度(°)
55
配光角度(°)
67
定格寿命(時間)
50000
LED
LED一体型
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70484339
OD361455R
7.2
白熱灯器具60Wクラス
85.9
14(100V)
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484348
OD361456R
7.2
白熱灯器具60Wクラス
46.3
14(100V)
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484357
OD361457R
4.5
白熱灯器具40Wクラス
90
9(100V)
¥
4,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70484366
OD361458R
4.5
白熱灯器具40Wクラス
48.2
9(100V)
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください