ODELIC(オーデリック)
LED電球ベースダウンライトΦ75
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)
0.2
タイプ
LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
消費電力(W)
3.7
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
7(100V)
配光角度(°)
50
明るさ
ミニクリプトンレフ形60Wクラス
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
75
枠
鋼
調光の可否
否
配光タイプ
ワイド配光
取付必要高(mm)
100
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70485215
OD361313LR
2700
電球色
88.9
オフホワイト
329
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485224
OD361313NR
5000
昼白色
102.9
オフホワイト
381
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485233
OD361314LR
2700
電球色
78.3
ブラック
290
¥
9,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485249
OD361314NR
5000
昼白色
90.8
ブラック
336
¥
9,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください