ODELIC(オーデリック)
LED電球ベースダウンライトΦ100 調光
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)
0.5
タイプ
LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
消費電力(W)
6.5
構造
高気密SB
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
10(100V)
配光角度(°)
113
明るさ
ミニクリプトン形60Wクラス
調光方式
位相制御
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
調光率(%)
5~100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
配光タイプ
ワイド配光
取付必要高(mm)
107
取付可能天井厚(mm)
5~25
反射板
アルミダイカスト
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70485294
OD262007LCR
2700
電球色
51.8
ブラック
337
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485303
OD262007NCR
5000
昼白色
55.2
ブラック
359
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485319
OD262020LCR
2700
電球色
88.7
オフホワイト
577
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485328
OD262020NCR
5000
昼白色
94.6
オフホワイト
615
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください