LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色

LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

大特価でBluetooth調光・調色
Φ100ダウンライトを大幅値下げしました
リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です

埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)80樹脂取付必要高(mm)75質量(kg)0.3配光タイプワイド配光構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)114定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
タイプ
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70485346OD361234BC6.3LED電球フラット形6.3W(GX53-1)フラット形白熱灯器具60Wクラス68.810(100V)
8,800
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
70485364OD361322BC8LED電球フラット形8W(GX53-1)フラット形白熱灯器具100Wクラス82.616(100V)
10,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485337OD361204BC6.3LED電球フラット形6.3W(GX53-1)フラット形白熱灯器具60Wクラス70.910(100V)
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
70485355OD361321BC8LED電球フラット形8W(GX53-1)フラット形白熱灯器具100Wクラス8516(100V)
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70485337OD361204BC70475826OD361204BCROD361204BC LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70475826LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)1台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70485355OD361321BC70475844OD361321BCROD361321BC LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 70475844LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする