曜日別特売

換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付

換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)

換気扇との連動操作も可能
人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動
人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止
人感センサーON-OFF型
換気扇10W1台まで連動可能

カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94ポリカーボネート取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※調光器不可
※照明は連動不可
※換気扇は付属しておりません
※換気扇は周囲の明るさに関係なく作動します
※必ず壁スイッチを設置してください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70485416OD361466R0.68.12700電球色82.7
24,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485398OD261967R0.55.32700電球色83.3
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485407OD361465R0.68.15000昼白色92.5
24,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485389OD261966R0.55.35000昼白色94.3
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485373OD261905R0.55.33500温白色88.1
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする