ODELIC(オーデリック)
コンパクトLEDダウンライトΦ75
狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性
埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵しています
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
0.1
消費電力(W)
3.7
構造
電源内蔵
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
LED
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
4(100V)
配光角度(°)
95
明るさ
白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
75
枠
アルミダイカスト
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
取付必要高(mm)
14
取付可能天井厚(mm)
5~25
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
※断熱施工不可
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70485486
OD301089
3000
電球色
81
オフホワイト
300
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
70485495
OD301090
3000
電球色
81
ブラック
300
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485504
OD301091
2700
電球色
81
オフホワイト
300
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485513
OD301092
2700
電球色
81
ブラック
300
¥
9,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485425
OD301083
5000
昼白色
85.1
オフホワイト
315
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
70485434
OD301084
5000
昼白色
85.1
ブラック
315
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
70485443
OD301085
4000
白色
85.1
オフホワイト
315
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
70485459
OD301086
4000
白色
85.1
ブラック
315
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
70485468
OD301087
3500
温白色
85.1
オフホワイト
315
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
70485477
OD301088
3500
温白色
85.1
ブラック
315
¥
9,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください