曜日別特売

コンパクトLEDダウンライトΦ50

コンパクトLEDダウンライトΦ50 - ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50 - ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50 - ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50 - ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50 - ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50 - ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50 - ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50 - ODELIC(オーデリック)
埋込穴(Φmm)50消費電力(W)1ランプの種類LED演色指数(Ra)85適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)アルミダイカストレンズ材アクリル取付必要高(mm)44質量(kg)0.1取付可能天井厚(mm)3~25定格寿命(時間)40000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
※電源別置
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70485529OD250001昼白色5000マットホワイト115
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485538OD250002P1電球色2700マットホワイト110
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485547OD250101昼白色5000ブラック115
6,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485556OD250102P1電球色2700ブラック110
6,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485565OD250111昼白色5000マットホワイト117
6,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485574OD250112電球色2700マットホワイト106
6,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485583OD250121昼白色5000ブラック117
6,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485599OD250122電球色2700ブラック106
6,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする