ODELIC(オーデリック)
コンパクトLEDダウンライトΦ50
質量(kg)
0.1
取付
棚下面専用
消費電力(W)
1
定格寿命(時間)
40000
レンズ材
アクリル(ケシ)
ランプの種類
LED
LED
LED一体型
適合電源装置
OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
50
枠
アルミダイカスト
取付必要高(mm)
20
取付可能天井厚(mm)
3~12
反射板
樹脂(白色)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※調光器不可
※電源別置
※断熱施工不可
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
色(本体)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70485608
OD250007
5000
昼白色
マットホワイト
105
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485617
OD250008
2700
電球色
マットホワイト
96
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485626
OD250009
5000
昼白色
ブラック
105
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485635
OD250010
2700
電球色
ブラック
96
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485644
OD250051
5000
昼白色
マットホワイト
111
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485653
OD250052
2700
電球色
マットホワイト
101
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485669
OD250053
5000
昼白色
ブラック
111
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485678
OD250054
2700
電球色
ブラック
101
¥
7,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください