曜日別特売

LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色

LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

複数の照明器具を個別に制御可能
照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール
用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更

埋込穴(Φmm)150光源色電球色~昼白色消費電力(W)32ランプの種類LED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)83明るさSCM-T35Wクラス鋼・ポリカーボネート仕様電源装置付属皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V)エネルギー消費効率(Lm/W)79.4取付必要高(mm)220質量(kg)2.8配光角度(°)16~48取付可能天井厚(mm)5~25可動範囲垂直40°水平360°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型光束(Lm)2541調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※調光器不可
※Bluetoothコントローラー・タブレット別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※断熱施工不可
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光・調色ができません
※コネクテッドスイッチでは照射方向・配光の設定はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70485705OD301221BCオフホワイト
99,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
70485714OD301222BCブラック
99,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする