曜日別特売

LEDベースダウンライトΦ100 LC調光

LEDベースダウンライトΦ100 LC調光 - ODELIC(オーデリック)

店舗・施設の基本照明としてFHTクラスを代替する光束値と埋込穴Φ100の小口径化を両立
LEDの高効率化と放熱性能の向上は、プロが要求するスペックもまた高度なものにしています

埋込穴(Φmm)100ランプの種類LED演色指数(Ra)83アルミダイカストカバー樹脂(乳白)適合信号線(別売):OA076091取付必要高(mm)100質量(kg)0.9調光方式PWM取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器別売
※断熱施工不可
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70485827XD457080昼白色19.25000FHT42Wクラス88.223/26/27(100V/200V/242V)82
18,500
取扱い終了
返品不可
70485836XD457081白色19.24000FHT42Wクラス85.723/26/27(100V/200V/242V)82
18,500
取扱い終了
返品不可
70485845XD457082温白色19.23500FHT42Wクラス84.423/26/27(100V/200V/242V)82
18,500
取扱い終了
返品不可
70485854XD457083電球色19.22700FHT42Wクラス84.423/26/27(100V/200V/242V)82
18,500
取扱い終了
返品不可
70485863XD457084昼白色19.25000FHT42Wクラス5923/26/27(100V/200V/242V)72
18,500
取扱い終了
返品不可
70485879XD457085白色19.24000FHT42Wクラス57.223/26/27(100V/200V/242V)72
18,500
取扱い終了
返品不可
70485888XD457086温白色19.23500FHT42Wクラス56.423/26/27(100V/200V/242V)72
18,500
取扱い終了
返品不可
70485897XD457087電球色19.22700FHT42Wクラス56.423/26/27(100V/200V/242V)72
18,500
取扱い終了
返品不可
70485906XD457096昼白色15.25000FHT32Wクラス93.418/20/22(100V/200V/242V)82
16,500
取扱い終了
返品不可
70485915XD457097白色15.24000FHT32Wクラス90.618/20/22(100V/200V/242V)82
16,500
取扱い終了
返品不可
70485924XD457098温白色15.23500FHT32Wクラス89.318/20/22(100V/200V/242V)82
16,500
取扱い終了
返品不可
70485933XD457099電球色15.22700FHT32Wクラス89.318/20/22(100V/200V/242V)82
16,500
取扱い終了
返品不可
70485949XD457100昼白色15.25000FHT32Wクラス61.918/20/22(100V/200V/242V)72
16,500
取扱い終了
返品不可
70485958XD457101白色15.24000FHT32Wクラス6018/20/22(100V/200V/242V)72
16,500
取扱い終了
返品不可
70485967XD457102温白色15.23500FHT32Wクラス59.218/20/22(100V/200V/242V)72
16,500
取扱い終了
返品不可
70485976XD457103電球色15.22700FHT32Wクラス59.218/20/22(100V/200V/242V)72
16,500
取扱い終了
返品不可
70485985XD457112昼白色11.45000FHT24Wクラス95.714/16/17(100V/200V/242V)82
15,500
取扱い終了
返品不可
70485994XD457113白色11.44000FHT24Wクラス92.814/16/17(100V/200V/242V)82
15,500
取扱い終了
返品不可
70486003XD457114温白色11.43500FHT24Wクラス91.414/16/17(100V/200V/242V)82
15,500
取扱い終了
返品不可
70486019XD457115電球色11.42700FHT24Wクラス91.414/16/17(100V/200V/242V)82
15,500
取扱い終了
返品不可
70486028XD457116昼白色11.45000FHT24Wクラス63.814/16/17(100V/200V/242V)72
15,500
取扱い終了
返品不可
70486037XD457117白色11.44000FHT24Wクラス6214/16/17(100V/200V/242V)72
15,500
取扱い終了
返品不可
70486046XD457118温白色11.43500FHT24Wクラス6114/16/17(100V/200V/242V)72
15,500
取扱い終了
返品不可
70486055XD457119電球色11.42700FHT24Wクラス6114/16/17(100V/200V/242V)72
15,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする