ODELIC(オーデリック)
LED電球ダウンライト
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
ランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
LED
調光方式
位相制御
調光率(%)
5~100
枠
鋼
調光の可否
可
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※調光器別売
※断熱施工不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ランプ
明るさ
埋込穴(Φmm)
取付必要高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70486423
OD058047
0.3
LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.7W/Φ50調光5.5W・6W(E11)
ダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
75
90
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486439
OD058048
0.3
LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.7W/Φ50調光5.5W・6W(E11)
ダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
75
90
¥
4,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486448
OD301038
0.5
LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光10.5W(E11)
ダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス
100
110
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486457
OD301039
0.5
LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光10.5W(E11)
ダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス
100
110
¥
6,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486466
OD301205
0.4
LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.7W/Φ50調光5.5W・6W(E11)
ダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
100
110
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486475
OD301206
0.4
LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.7W/Φ50調光5.5W・6W(E11)
ダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
100
110
¥
6,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください