ODELIC(オーデリック)
LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライト
材質
遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
LED
調光方式
位相制御
調光率(%)
5~100
枠
アルミダイカスト
調光の可否
可
取付可能天井厚(mm)
3~25
再生紙使用マーク
適合
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※調光器別売
※断熱施工不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
ランプ
明るさ
埋込穴(Φmm)
取付必要高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70486527
OD058093P1
0.4
LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光10.5W(E11)
ダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス
100
165
¥
13,300
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486536
OD058094P1
0.4
LED電球ダイクロハロゲン形Φ70調光10.5W(E11)
ダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス
100
165
¥
13,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486545
OD058097
0.3
LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.7W/Φ50調光5.5W・6W(E11)
ダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
75
146
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
70486554
OD058098
0.3
LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.7W/Φ50調光5.5W・6W(E11)
ダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス
75
146
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください