ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)
40000
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
枠
鋼
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※調光器不可
※断熱施工不可
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70486624
OD301040LR
-
1
LED電球ボール形12W(E26)
12
2700
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
70486633
OD301040NR
-
1
LED電球ボール形12W(E26)
12
5000
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
11196398
OD301040NR【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
1
LED電球ボール形12W(E26)
12
5000
¥
10,800
¥
6,998
¥
5,598
アウトレット
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
70486597
OD301070LDR
-
0.3
LED電球フラット形5W(GX53-1)
5
2700
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
70486615
OD301070WDR
-
0.3
LED電球フラット形5W(GX53-1)
5
3500
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
70486579
OD301069NDR
-
0.3
LED電球フラット形5W(GX53-1)
5
5000
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
70486588
OD301069WDR
-
0.3
LED電球フラット形5W(GX53-1)
5
3500
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
70486606
OD301070NDR
-
0.3
LED電球フラット形5W(GX53-1)
5
5000
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
70486563
OD301069LDR
-
0.3
LED電球フラット形5W(GX53-1)
5
2700
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください