曜日別特売

LEDダウンライト□150

LEDダウンライト□150 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト□150 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト□150 - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト□150 - ODELIC(オーデリック)

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました

定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□150調光の可否再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※調光器不可
※断熱施工不可
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70486667OD060120LR1LED電球ボール形12W(E26)122700電球色
22,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486676OD060120NR1LED電球ボール形12W(E26)125000昼白色
22,800
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
70486685OD063007LR0.9LED電球一般形7.2W(E26)7.22700電球色
14,800
取扱い終了
返品不可
70486694OD063007NR0.9LED電球一般形7.2W(E26)7.25000昼白色
14,800
取扱い終了
返品不可
70486703OD063145LR0.9LED電球一般形7.2W(E26)7.22700電球色
13,800
取扱い終了
返品不可
70486719OD063145NR0.9LED電球一般形7.2W(E26)7.25000昼白色
13,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする