曜日別特売

ダウンライトホールカバー

ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします
ホールカバーは傾斜天井にも対応しています
傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください

取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※屋内取付専用
※LEDダウンライト専用
※高気密・遮音形のダウンライトと組合わせて、使用する場合は、気密性を保つためにホールカバーの外周にシール材を塗ることをおすすめします
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
埋め込み深さ(mm)
色(本体)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70486764OA2532770.243ブラック150
5,300
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486746OA2532750.343ブラック175
5,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486755OA2532760.343ブラック175
5,600
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486737OA2532740.443ブラック200
6,300
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486728OA2532730.743ブラック250
7,500
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486825OA2532790.248ブラック125
5,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486816OA2532780.348ブラック150
5,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486859OA2533580.482ブラック□150
11,800
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486834OA2533560.390オフホワイト□150
9,900
取扱い終了
返品不可
70486843OA2533570.390ブラック□150
9,900
取扱い終了
返品不可
70486798OA2532570.390オフホワイト□175
9,900
取扱い終了
返品不可
70486807OA2532580.390ブラック□175
9,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする