曜日別特売

エクステリアダウンライトホールカバー

エクステリアダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバー - ODELIC(オーデリック)

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします
ホールカバーは傾斜天井にも対応しています
傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください

構造防雨型埋め込み深さ(mm)42取付可能天井厚(mm)5~23再生紙使用マーク適合内容量1台
注意
※軒下取付専用
※LEDダウンライト専用
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(Φmm)
色(本体)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70486974OA2533300.2174オフホワイト150
6,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486983OA2533310.2174ブラック150
6,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486999OA2533320.2174マットシルバー150
6,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486929OA2533250.3199ブラック175
6,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486938OA2533260.3199マットシルバー175
6,400
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486947OA2533270.3199オフホワイト175
6,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486956OA2533280.3199ブラック175
6,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486965OA2533290.3199マットシルバー175
6,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486913OA2533240.3199オフホワイト175
6,400
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486886OA2533210.4224オフホワイト200
7,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486895OA2533220.4224ブラック200
7,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486904OA2533230.4224マットシルバー200
7,000
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486868OA2533190.7274オフホワイト250
9,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
70486877OA2533200.7274ブラック250
9,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする